曜日別特売
19973 本格お祭り太鼓 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280057

19973 本格お祭り太鼓 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280057
19973 本格お祭り太鼓 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280057
19973 本格お祭り太鼓 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280057
19973 本格お祭り太鼓 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280057

本格お祭り太鼓

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・セット内容・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ポリエステル
セット内容
本体のみ
注文コード
81280057
品番
19973
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
¥182

本格的な木製のたいこ
音がいい
材質:ポプラ,PE。サイズ:Φ200×高さ45mm

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体のみ
種類
万能ネックストラップ(単品)
材質
ポリエステル
サイズ
約120cm ※長さ調節機能なし
寸法(cm)
約120

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 保育園の運動会
まちのてらこや保育園 様(教育・研究機関)

運動会でエイサーを踊る予定で購入しました。お値段は安価ですが、しっかり音が鳴りますし、大満足です。エイサーを予定している学校関係者、幼稚園・保育園関係者のみなさまにオススメします!

対象商品 : 35149443
2023-10-04
用途: お安い
エルメックツチダ 様

孫のためにお安いので購入しました。喜んでたたいています。

対象商品 : 35149443
2022-06-03
用途: 子供の遊び
卸売・小売業

安価な方と迷いましたが、どちらにせよ安いのでこちらを購入。音の響きが良いです!開封時ニスの匂いなのか、ケミカル臭が気になりましたが、すぐに消えました。乱暴に扱うと太鼓部分が破れそうなので、丁寧に扱うことを心がけようと思います。

対象商品 : 35149443
2022-06-24
用途: 子供のお遊び
その他業種

自分で太鼓を作るよりかなり響きが良く、子供が喜んでます。
買ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする