曜日別特売
19902 ソフトサテンマント アーテック[学校教材・教育玩具] 81280215

19902 ソフトサテンマント アーテック[学校教材・教育玩具] 81280215
19902 ソフトサテンマント アーテック[学校教材・教育玩具] 81280215
19902 ソフトサテンマント アーテック[学校教材・教育玩具] 81280215
19902 ソフトサテンマント アーテック[学校教材・教育玩具] 81280215

ソフトサテンマント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
色白
内容量1枚注文コード81280215品番19902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
¥346

腕を通すだけで簡単着用
材質:ポリエステル。サイズ:縦約650×横約780mm。セット内容:本体×1

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
白
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約650×780

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする