曜日別特売
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626

※サンプル画像

DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626
DL-TB90 ダリテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 81280626

ダリテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81280626
品番
DL-TB90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ダリ テーブルの特徴
洗練された石目調デザインとブラックスチール脚が映えるセンターテーブル。シンプルながらも存在感のある空間をつくります。
天板下には棚を備えており、雑誌や本、リモコンなど、ちょっとした小物をすっきり収納。実用性とデザイン性を兼ね備えたテーブルです。
幅90cmで使いやすいゆとりのあるサイズ感。飲み物や軽食、ノートパソコンなども余裕を持って置ける使いやすさが魅力です
高さ40cmの設計はソファでも床座でも使いやすく、日常のくつろぎ時間にぴったり。
リビングのくつろぎ時や、PC作業など、いろいろな場面でお使いいただけます。

幅(mm)
900
質量(kg)
10
色
グレー
高さ(mm)
400
奥行(mm)
595

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,200/税込¥3,520
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする