曜日別特売
BOP29-CL BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER 81281211

BOP29-CL BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER 81281211
BOP29-CL BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER 81281211
BOP29-CL BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER 81281211
BOP29-CL BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER 81281211
BOP29-CL BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER 81281211
BOP29-CL BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER 81281211
BOP29-CL BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER 81281211

BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81281211
品番
BOP29-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

【インテリアに溶け込むダーツマット】 「家練はしたいけれど、部屋の雰囲気は崩したくない」というプレイヤーの声に応えるスリムダーツマット。お部屋のテイストを邪魔しない「クリア」が追加されました。ワンルームなどの限られたスペースでも圧迫感なく設置できます。
【床を保護するタフなPVC素材】 ダーツが落下した際の衝撃から床をしっかり保護します。水を通さないPVC(ポリ塩化ビニル)素材を採用しているため、汚れに強く、日々のお手入れもサッと拭くだけで簡単です。
定期的に製品を剥がして床面を清掃してください。床材によってはマットの色味が移染することがあります。
【省スペースなスリム設計】 幅48cmのスリムサイズを採用。同ブランドのダーツスタンド(BSD21)の脚部にもシンデレラフィットする専用設計となっており、スマートなマイダーツ環境を構築できます。
【スローライン配置】 マットの表面にはスローライン(投擲位置)の目安が配置されており、敷くだけで自宅での練習やオンライン対戦をすぐにスタートできます。【
設置時の注意事項】 本製品にデザインされているスローラインの位置はあくまで目安となります。設置の際は、必ずスローラインとブル(ダーツボード中心)の直下との距離を実測して、適切な位置にマットを配置してください。距離が余る場合はマットをカットして調整してください。
【日本国内のサポート体制】「日本語の説明書」が付属します。万が一のサポート対応時も日本語で対応しますので心配ありません。

質量(kg)
3
色
クリア
寸法(cm)
48×310
素材
ポリ塩化ビニル (PVC)
厚さ(cm)
0.15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする