曜日別特売

TENQOO非常灯40形直付W120

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81291546
品番
LEETS-41202-LS9【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥28,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
器具:120
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
120
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする