- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 付属品
- ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- TOP : Mahogany、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Mahogany
- 色
- マホガニー
- スケール
- 650mm
- フレット数
- 21フレット