曜日別特売
EB3P-LBAN211-G【ワケあり】 EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気) 81291975

EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は動作方式・照光色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
照光色
緑
注文コード
81291975
品番
EB3P-LBAN211-G【ワケあり】
在庫数量:残り9点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)アウトレット
¥5,298¥4,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
動作方式
モメンタリ
照光色
緑
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする