曜日別特売
LN-26SA1FGB-SK arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXT 81293899

LN-26SA1FGB-SK arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXT 81293899
LN-26SA1FGB-SK arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXT 81293899
LN-26SA1FGB-SK arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXT 81293899
LN-26SA1FGB-SK arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXT 81293899
LN-26SA1FGB-SK arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXT 81293899
LN-26SA1FGB-SK arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXT 81293899
LN-26SA1FGB-SK arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXT 81293899

arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット 指紋防止 超硬度10HLN-26SA1FGB-SK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293899
品番
LN-26SA1FGB-SK
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
色
ブルーライトカット
本体質量(g)
11
対応機種
arrows We3 F-52G/M09
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×148×0.33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする