曜日別特売
LN-26SA1VMFLGY arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXT 81293969

LN-26SA1VMFLGY arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXT 81293969
LN-26SA1VMFLGY arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXT 81293969
LN-26SA1VMFLGY arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXT 81293969
LN-26SA1VMFLGY arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXT 81293969
LN-26SA1VMFLGY arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXT 81293969
LN-26SA1VMFLGY arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXT 81293969
LN-26SA1VMFLGY arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付 LEPLUS NEXT 81293969

arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ストラップホール付 挟み込みシート付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
81293969
品番
LN-26SA1VMFLGY
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

【60日間保証】【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタン周りを保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

色
ライトグレー
材質
TPU+PC
本体質量(g)
44
対応機種
arrows We3 F-52G/M09
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×165×13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする