FS6812X ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR 81294005

FS6812X ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR 81294005
FS6812X ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR 81294005
FS6812X ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR 81294005
FS6812X ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR 81294005
FS6812X ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR 81294005
FS6812X ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR 81294005
FS6812X ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR 81294005

ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81294005
品番
FS6812X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

・M.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」
・M.2 NVMe スロット × 12基搭載
・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載
・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)
・10Gb LAN × 2基搭載
・USB4 (Type-C) × 2搭載
・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載
・WORM (Write Once Read Many)対応
・豊富なデータ保護、ファイル管理機能
・寸法:48.3×308.26×193mm
・重量:1.45kg

寸法(mm)
48.3×308.26×193
質量(kg)
1.45
消費電力(W)
(稼働中/スリープモード)33.2/2.8
インターフェース
USB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3
メモリー
16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB)
使用CPU
AMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHz
フォーマット形式
ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
スロット
12x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 4 PCIe Gen4×1/1 PCIe Gen3×4, 1 PCIe Gen3×2, 2 PCIe Gen3×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
10Gb LAN × 2
電源ユニット
120W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする