AS6808T ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR 81294030

AS6808T ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR 81294030
AS6808T ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR 81294030
AS6808T ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR 81294030
AS6808T ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR 81294030
AS6808T ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR 81294030
AS6808T ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR 81294030
AS6808T ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR 81294030

ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81294030
品番
AS6808T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」
・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載
・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)
・M.2 NVMe スロット × 4基搭載
・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8基搭載
・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載
・USB4 (Type-C) × 2搭載
・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載
・WORM (Write Once Read Many)対応
・Wake on LAN、Wake on WAN対応
・豊富なデータ保護、ファイル管理機能
・寸法:215.5×293×230mm
・重量:6.45kg

寸法(mm)
215.5×293×230
質量(kg)
6.45
消費電力(W)
(稼働中/スリープモード)58.5/2.4
インターフェース
USB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3
メモリー
16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM
使用CPU
AMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHz
スロット
M.2 NVMe × 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2
ベイ数
2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8
電源ユニット
250W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする