曜日別特売
GG-90 ゴミガード グリーンライフ 81300680

GG-90 ゴミガード グリーンライフ 81300680
GG-90 ゴミガード グリーンライフ 81300680
GG-90 ゴミガード グリーンライフ 81300680
GG-90 ゴミガード グリーンライフ 81300680
GG-90 ゴミガード グリーンライフ 81300680
GG-90 ゴミガード グリーンライフ 81300680
GG-90 ゴミガード グリーンライフ 81300680

ゴミガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81300680
品番
GG-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

かぶせるだけで簡単に設置できるゴミガード。
家で保管できなくなったゴミの一時保管やごみの戸別収集用など幅広くお使いいただけます。
軽くて風に強いナイロンメッシュを採用し、メッシュの網目間隔は約3mmでカラスのくちばしが入りにくい設計。
45Lのゴミがラクラク入るサイズです。
風対策で天面に6kgまでの重りを載せられます。

用途
ゴミの一時保管に使用するゴミガードです。
ゴミの戸別収集にもお使いいただけます。
材質
スチール(粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
質量(g)
約1180
寸法(cm)
【展開時】50×50×50
構成部品
カバー、パイプ×12、サン×8
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※本製品は簡易的な生活ごみ・資源ごみの保管ボックスです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする