曜日別特売
SB-200A 変圧器 単巻C入 200VA 鎌田信号機 81316755

変圧器 単巻C入 200VA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81316755
品番
SB-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
質量(kg)
約3.9
容量
200VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
1.81
1次電圧(V)
200・220
2次電圧(V)
100・110
巻線
単巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする