WM-3100M 電工バケツ アークランドサカモト 81336309

メイン

WM-3100M 電工バケツ アークランドサカモト 81336309
WM-3100M 電工バケツ アークランドサカモト 81336309
WM-3100M 電工バケツ アークランドサカモト 81336309
WM-3100M 電工バケツ アークランドサカモト 81336309
WM-3100M 電工バケツ アークランドサカモト 81336309
WM-3100M 電工バケツ アークランドサカモト 81336309
WM-3100M 電工バケツ アークランドサカモト 81336309

電工バケツWM-3100M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81336309
品番
WM-3100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
用途
工具入れ、作業くず集めに
付属品
安定性を高める底板付き、足元にバッグを置けない高所作業時に吊り下げ可能なフック付き
仕様
強力スプリングが螺旋状に入っているので型崩れしにくくしっかり自立
材質
本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 吊り下げフック:鉄
色
迷彩
容量(L)
約16
耐荷重(kg)
約5
本体寸法(mm)
(畳んだ時)270×270×110
外寸(mm)
(開いた時)約290×270×270
内寸(mm)
(開いた時)約275×265×265
表面仕上げ
吊り下げフック:亜鉛メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする