J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828

J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828
J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828
J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828
J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828
J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828
J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828
J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828
J2447-OR ヘルメット用蛍光バイザー セーフラン安全用品 81353828

ヘルメット用蛍光バイザー

商品レビューを投稿する
蛍光オレンジ
内容量1個注文コード81353828品番J2447-OR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。
一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。
お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。
全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。
クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。
内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。

用途熱中症対策に。蛍光オレンジ幅(cm)首部たれ布:約79ツバ径(Φmm)横:約410、縦:約470混率(%)ポリエステル100高さ(cm)首部たれ布:約20
注意
※ヘルメットの形状によりご使用いただけない場合がございます。
※ヘルメットは付属しません。
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする