NFT-125AQ-1 難燃異種管継手AQ型 古河電工(古河電気工業) 81366471

難燃異種管継手AQ型NFT-125AQ-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)スリーブ:約200
内容量1組注文コード81366471品番NFT-125AQ-1
参考基準価格(税別)¥42,890販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。

寸法(mm)
異種管側の差込み目安:約70、締めつけ完了の目安L:約6
寸法L(mm)
スリーブ:約200
寸法D1(mm)
カラー:約160
寸法D2(mm)
スリーブ:約171

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする