古河電工(古河電気工業)
難燃異種管継手AQ型
NFT-80AQ-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
スリーブ:約135
スリーブ:約76
¥12,980
スリーブ:約96
¥13,980
スリーブ:約116
¥14,980
スリーブ:約135
¥20,980
スリーブ:約185
¥32,980
スリーブ:約200
¥41,980
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
81366489
品番
NFT-80AQ-1
参考基準価格(税別)
¥21,510
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
寸法(mm)
異種管側の差込み目安:約60、締めつけ完了の目安L:約10
寸法L(mm)
スリーブ:約135
寸法D1(mm)
カラー:約116
寸法D2(mm)
スリーブ:約112
寸法D3(mm)
スリーブ:約117
商品豆知識
配管工事を支える補助部材