古河電工(古河電気工業)
難燃異種管継手AQ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
スリーブ:約76
スリーブ:約76
スリーブ:約96
スリーブ:約116
スリーブ:約135
スリーブ:約185
スリーブ:約200
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
81366498
品番
NFT-30AQ-1
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
寸法(mm)
異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約8
寸法L(mm)
スリーブ:約76
寸法D1(mm)
カラー:約53
寸法D2(mm)
スリーブ:約47
寸法D3(mm)
スリーブ:約51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材