ネグロス電工
ブラケット
Z-BKL100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Z
A
1120
注文コード
81366525
品番
Z-BKL100
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
A
1120
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)
1000
仕様
Z
板厚(mm)
4.5