D1RBKU50 チャンネルブラケット ネグロス電工 81366638

チャンネルブラケット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
仕上電気亜鉛めっき
A500
内容量1個注文コード81366638品番D1RBKU50
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。

A
500
P
7
仕上
電気亜鉛めっき
N
10
仕様
E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする