曜日別特売
BK120 ブラケット ネグロス電工 81366690

ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様・Aなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
P
A
1320
注文コード
81366690
品番
BK120
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
A
1320
仕上
塗装
適合ラック幅(mm)
1200
仕様
P
板厚(mm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする