曜日別特売
WA-001 リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60 MONOLIX 81366988

 

WA-001 リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60 MONOLIX 81366988
WA-001 リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60 MONOLIX 81366988
WA-001 リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60 MONOLIX 81366988
WA-001 リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60 MONOLIX 81366988
WA-001 リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60 MONOLIX 81366988
WA-001 リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60 MONOLIX 81366988

リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
81366988
品番
WA-001
参考基準価格(税別)¥32,909販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

置くだけで簡単に設置できるリーチフォークリフト用車輪止めです。
リーチフォークリフトでトラックにアクセスする際に誤って、前輪をトラックとバースの間に落としてしまう事故を防ぐための車輪止めです。
トラックに荷物を載せる・取り出す時の低速走行時にフォークリフトの自重とWADOME(輪止め)裏のゴムのグリップ力でフォークリフトの進行を阻止します。
軽量(3.5kg)のため、持ち運びも可能で使用しない時は収納可能です。
固定設置のアンカー施工不要のため、便利な運用が出来ます。

用途
落下防止や車輪止めに。
仕様
床面:均一平面のコンクリート、車両:1.5tonまでのリーチフォークリフト
材質
鉄SPHC
幅(mm)
300
色
黄色
高さ(mm)
60
奥行(mm)
340
仕上
塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※ゴムと床の素材の組み合わせにより、摩擦力が変わります。フォークリフトの前進力により多少前にズレる場合があります。
※こちらの商品は高速走行での衝突を止めるものではありません。
※フォークリフトの車輪径が大きいと乗り越える場合があります。
※リフトの前輪にタイヤガードが付いている場合、ガードがWADOMEの山に当たり正しく機能しないため、WADOMEを使用することは出来ません。
※タイヤとWADOMEの山が当たって、リフトが正しく停止するために床から6cm以上の隙間があることを確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする