曜日別特売

遊び箋 宇宙遊泳

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード81371285品番LR294
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

便箋10枚 封筒3枚入 罫線台紙付

材質(本体)美濃和紙質量(g)30奥行(mm)3縦(mm)165横(mm)135グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする