曜日別特売

和紙フレークシール おやつ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード81371511品番QSA296
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

5柄各4枚 合計20枚入

材質(本体)和紙質量(g)6奥行(mm)2縦(mm)105横(mm)78グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする