古川紙工
遊び箋 富士山
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81371915
品番
LR290
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
便箋10枚 封筒3枚入 罫線台紙付
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
30
奥行(mm)
3
縦(mm)
165
横(mm)
135
グリーン購入法
適合