古川紙工
お手紙さんぽ 青と黄色の花
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81372701
品番
LT564
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
便箋20枚 封筒5枚入
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
30
奥行(mm)
5
縦(mm)
146
横(mm)
97
グリーン購入法
適合