古川紙工
お手紙美人 ミモザ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81372947
品番
LTB15
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
便箋12枚(2柄アソート) 封筒6枚入
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
38
奥行(mm)
7
縦(mm)
105
横(mm)
148
グリーン購入法
適合