古川紙工
便箋 ミモザ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81373051
品番
LB124
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
20枚綴り(2柄アソート) 罫線台紙付
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
55
奥行(mm)
4
縦(mm)
210
横(mm)
148
グリーン購入法
適合