曜日別特売
F-138-FC-GR ロイヤルソフト グレー CONDOR(山崎産業) 81373330

 

F-138-FC-GR ロイヤルソフト グレー CONDOR(山崎産業) 81373330
F-138-FC-GR ロイヤルソフト グレー CONDOR(山崎産業) 81373330
F-138-FC-GR ロイヤルソフト グレー CONDOR(山崎産業) 81373330
F-138-FC-GR ロイヤルソフト グレー CONDOR(山崎産業) 81373330

ロイヤルソフト グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード81373330品番F-138-FC-GR
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

抗菌防カビ・静電気防止加工を施し、クッション性の高い水切りマット。

用途水切り用スノコ種別縁駒コーナー材質PVC厚さ(mm)14寸法(mm)75×75グレー質量(g)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする