古川紙工
徳用便箋 50枚入 横罫 純白
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374119
品番
LQ06
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
50枚入り
材質(本体)
和紙
質量(g)
130
奥行(mm)
11
縦(mm)
253
横(mm)
187
グリーン購入法
適合