QE224 文庫サイズクリアブックマーク 本といぬ HONTOWATASHI 古川紙工 81374216

文庫サイズクリアブックマーク 本といぬ HONTOWATASHI

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374216
品番
QE224
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

1枚入

材質(本体)
PET
質量(g)
12
奥行(mm)
1
縦(mm)
183
横(mm)
100
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする