古川紙工
KOKOYOMU もふいぬ HONTOWATASHI
QE266
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374925
品番
QE266
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
1枚入
材質(本体)
PET
質量(g)
3
奥行(mm)
1
縦(mm)
205
横(mm)
45
グリーン購入法
適合