古川紙工
そえぶみ栞 くま HONTOWATASHI
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374968
品番
QE229
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
2柄各10枚綴り(大小各1柄)
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
18
奥行(mm)
5
縦(mm)
162
横(mm)
67
グリーン購入法
適合