古川紙工
美濃和紙花ごろも 封筒 わか
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81375555
品番
LE95
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
5枚入
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
20
奥行(mm)
5
縦(mm)
172
横(mm)
98
グリーン購入法
適合