曜日別特売
LE58 徳用封筒 10枚入 純白 古川紙工 81375808

徳用封筒 10枚入 純白LE58

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81375808
品番
LE58
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

10枚入り

材質(本体)
和紙
質量(g)
39
奥行(mm)
6
縦(mm)
207
横(mm)
100
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする