LS640 そえぶみ箋 ウソぴょん 古川紙工 81376115

そえぶみ箋 ウソぴょん

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81376115
品番
LS640
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

便箋30枚綴り 封筒3枚入

材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
22
奥行(mm)
5
縦(mm)
125
横(mm)
90
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする