古川紙工
美濃和紙花ごろも 一筆箋 そら
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81376176
品番
LI114
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
30枚綴り 罫線台紙付
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
33
奥行(mm)
6
縦(mm)
165
横(mm)
90
グリーン購入法
適合