R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671

R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671
R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671
R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671
R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671
R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671
R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671
R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671
R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671
R6100526BK/RD アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア ラフアンドロード 81377671

アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81377671
品番
R6100526BK/RD
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボバッグ
コンパクト&耐久性に優れたウエストバッグ。
2.5Lながらスリムでライディングを妨げないフィット感の高いウエストバッグ。
各所調整ベルトと細分化されたポケットで収納力あり。
防水仕様ではありませんが、表面撥水コーティング加工済みで水飛沫などは問題なし。
バッグ底面のファスナーで容量アップが可能な設計です。

ブラックレッド
サイズ(cm)
約 30(幅)×11(奥行き)×16(高さ)
容量(L)
2.5
注意
※RR6087などラフアンドロード製品用オプションパーツは適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする