RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466

RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466
RR9615BK コンバットウエストバッグ ラフアンドロード 81379466

コンバットウエストバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81379466品番RR9615BK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

5リットルオーバーの大容量が魅力
バイカーのための、そしてツアラーのためのウエストバッグ
長財布や500mlペットボトルも余裕を持って収納可能な、5.5L大容量ウエストバッグ。今までのウエストバッグとは異なる上蓋外開き仕様にすることで、収納物の出し入れ時に上蓋を片手で押さえておく必要がなく、ストレスフリーを実現しました。芯材入りで形を保持することで、化粧ポーチからミラーレス一眼カメラまで無駄なく収納物を詰め込むことができ、スクエア型の利点を最大限活かした大容量設計。片手でカラビナを掛けたりウエストバッグを腰から前へまわす際にハンドルとしても有効な大型カラビナループ、ワンプッシュでオープン/クローズができる利便性の高いグリムロックカラビナ×1を標準装備し、手頃な長尺ものや脱いだインナーウェアなどを丸めてホールドできるボトムホールドベルトも備えています。また、上蓋裏側にはRR6097コインホルダー対応のベルクロテープを配し、側面フラップにはRR9806マルチクーラーP.A.S.ポーチをはじめとした、P.A.S.アイテムを追加で装備可能なスリットを用意し、更なる収納力アップにも対応します。
ウエストバッグに多くの荷物を集約したいライダーに嬉しい機能を盛り込みながら、ミリタリーライクなデザインに仕上げました。

色
ブラック
付属品
グリムロックカラビナ×1,ボトムホールドベルト(RR9615-1)×2
容量(L)
5.5(ポケット容量込み)
寸法(cm)
W28×D14×H15(メインスペース)
注意
※モニター・画面環境・照明などの関係上、実際の色味と異なる場合がございます。
※本体以外は全て撮影用小物です。製品には付属しません。
※ボトムホールドベルトを含め、バッグ外側に荷物を固定運用する際は荷物に応じた脱落防止対策が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする