曜日別特売
AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331

AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331
AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331
AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331
AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331
AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331
AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331
AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331
AC-26160BK/WH ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81380331

ACQUA DRINK BAG LOGO 5L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
内容量1個注文コード81380331品番AC-26160BK/WH
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

容量2Lウォーターバッグのハイドレーションバックパック
X字型ハーネスの2Lウォーターバッグ付き5Lリュックサック。
外装はラバーコーティングされたファブリックパネルで耐水性あり、濡れたスポンジなどで簡単に洗うことができます。革新的な 「Xクロージャーシステム」は、中央のクイックリリースと4つのベルクロ調整機能により揺れをキャンセルすると同時に、ショルダーストラップの圧力を肩ではなく胸に均等に分散し、自由で妨げのない走行を保証します。取り外し可能なマルチコンパートメント・ツールポケットは、外したボルトなどを一時的にホールドするマグネット仕込みなどの機能付き。背中に当たる部分には通気性の良い素材を使用し、蒸れを逃します。付属ウォーターバッグは大型のスライドバーにより、ボトルの充填と洗浄が容易。

色
ブラック/ホワイト
容量(L)
5(2ウォーターバッグ付属)
素材
ポリエステル49%、PVC12%、ポリプロピレン11%、POM7%、ラバー7%、他14%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする