- たらい 万能容器 45L ブラック 平和工業 81382659

たらい 万能容器 45L ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(24個)
注文コード
81382659
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

さまざまな用途に使える大容量45リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.32
色
ブラック
容量(L)
45
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.7×48.7×34.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする