曜日別特売
335-13 TS ゴムレーキ 大波 金具付スペア TSオリジナル(高翔産業) 81382729

TS ゴムレーキ 大波 金具付スペア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382729
品番
335-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

塗膜材の定厚塗布に!

幅(mm)
600
厚さ(mm)
5
材質(ゴム)
CRゴム
ゴム硬度
90°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする