曜日別特売
335-19 TS ゴムレーキ 大波 替刃(ゴムのみ) TSオリジナル(高翔産業) 81382756

335-19 TS ゴムレーキ 大波 替刃(ゴムのみ) TSオリジナル(高翔産業) 81382756
335-19 TS ゴムレーキ 大波 替刃(ゴムのみ) TSオリジナル(高翔産業) 81382756

TS ゴムレーキ 大波 替刃(ゴムのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81382756
品番
335-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

塗膜材の定厚塗布に!

幅(mm)
600
厚さ(mm)
5
材質(ゴム)
CRゴム
ゴム硬度
90°
注意
※ゴムレーキ金具は仕様変更により新旧で取付けビス位置が異なります。
※ゴムレーキ替刃は新旧ビス位置の両方に対応できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする