MAS-FB001A リン酸鉄モバイルバッテリー シバタ(フォークリフト) 81383797

MAS-FB001A リン酸鉄モバイルバッテリー シバタ(フォークリフト) 81383797
MAS-FB001A リン酸鉄モバイルバッテリー シバタ(フォークリフト) 81383797
MAS-FB001A リン酸鉄モバイルバッテリー シバタ(フォークリフト) 81383797

リン酸鉄モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81383797
品番
MAS-FB001A
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー
「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心
本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単

用途
フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。
質量(kg)
約1.25±0.2
電圧(V)
DC12.8 ±10%
方式
取付:本体背面ネオジム磁石
保護等級
IP65
電池
リン酸鉄リチウム
充電時間(時間)
4~5
電池残量表示
LED 4段階表示
ケーブル長(mm)
本体付属:200
バッテリー容量(mAh)
6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
187×94×49
過電圧保護(V)
DC14.4(過充電、過放電、過電流、短絡からバッテリーを保護するための機能を搭載)
注意
※本製品に充電器は付属しておりません。充電器をご利用の場合は、品番「MAS-FB002」を別途お買い求めください。
※充電の際は本体の電源をつけた状態で充電して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする