曜日別特売
CRT0805-BY-1002ELF Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-1002ELF BOURNS 81387926

Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-1002ELFCRT0805-BY-1002ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81387926
品番
CRT0805-BY-1002ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

抵抗 = 10kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = CRT
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする