標準周波数 = 25MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 5mm
幅 = 3.2mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 5 x 3 x 1.3mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±30ppm
動作温度 Min = -40℃
ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置