ABMM2-25.000MHZ-E2-T Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON 81388985

Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABMM2-25.000MHZ-E2-T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81388985
品番
ABMM2-25.000MHZ-E2-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

標準周波数 = 25MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 6mm
幅 = 3.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
動作温度 Min = -20℃
薄型: 最大厚1.2 mm 信頼性の高いシーム密封型セラミックパッケージ 許容差と安定性の厳格なタイプを用意 コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIA

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする