ABS25-32.768KHZ-T Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON 81389414

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
81389414
品番
ABS25-32.768KHZ-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 8mm
幅 = 3.8mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 8 x 3.8 x 2.5mm
周波数許容性 = ±30ppm
シリーズ抵抗 = 50kΩ
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする