曜日別特売
CRS2010-JW-4R7ELF Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JW-4R7ELF BOURNS 81389536

Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JW-4R7ELFCRS2010-JW-4R7ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
81389536
品番
CRS2010-JW-4R7ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

抵抗 = 4.7Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRS
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする