曜日別特売
CRL0603-FW-R220ELF Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R220ELF BOURNS 81391155

Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R220ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81391155
品番
CRL0603-FW-R220ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

抵抗 = 220mΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRL
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする